カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(369)
- EIKO(栄工舎)(35)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(18)
- IDEC(和泉電気)(35)
- NAKANO(41)
- OSG(オーエスジー)(22)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- SHIMANO(シマノ)(39)
- イスカル(28)
- スバル(39)
- タカノ(20)
- メディアカバーマーケット(22)
- 三友(41)
- 京セラ(14)
- 大阪魂(16)
- 岡崎精工(14)
- 東洋技研(21)
- 清水製作所[継手](14)
- ブランドをもっと見る

カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から18日以内出荷本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
カプリコン MJTシリーズ MJT-14
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])45000最大軸穴径(mm)7許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.6
カップリング ジョータイプ MJT-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個18日以内出荷本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
ECX アルミコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷材質(ハブカバー)ナイロン6色(ハブカバー)ライトグレー材質(本体)アルミニウム合金種類丸形取付部丸穴表面処理(ノブ)アルマイト処理
ECY アルミコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ハブカバー)ナイロン6色(ハブカバー)ライトグレー材質(本体)アルミニウム合金種類丸形取付部丸穴表面処理(ノブ)アルマイト処理材質(取付部)アルミニウム合金
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら