カテゴリ

  • 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(13)
  • TRUSCO(69)
  • 大阪魂(1)
  • ナルセ(1)
  • フリッツメディコ(51)
  • ムラテックKDS(5)
  • シンワ測定(119)
  • SK(新潟精機)(38)
  • エスコ(207)
  • 浦谷商事(151)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(86)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(76)
  • アズワン(64)
  • YDM(50)
  • RYOCO(菱高精機)(48)
  • コンサス(45)
  • SK11(36)
  • 坂爪製作所(sakazume)(34)
  • イマオコーポレーション(31)
  • 京セラ(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SUS420」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ストップピンNBK(鍋屋バイテック会社)
819税込901
1個
6日以内出荷
・ワークのストッパなどの用途に。・六角頭部が球面になっています。・SUS420J2製(全体焼入れ)。耐摩耗性にすぐれています。
NBK ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ストップピンNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
6日以内出荷
・ストッパボルト「SSBS-B」、ストッパスクリュー「SANS-B」の受け側として使用してください。・SUS420J2製(全体焼入れ)。耐摩耗性にすぐれています。
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目関連資料技術資料1(0.6MB)
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
ボールロックピン - リテーナタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - リテーナタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
899税込989特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
抜き差しのみで使用できるロックピン。 スピーディにワークの位置決め・固定ができます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ピン)SUS303相当、(ボール)SUS420J2相当、(スプリング)SUS631相当
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
16,498税込18,148
1個
3日以内出荷から35日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当ねじピッチ(mm)0.5寸法L1(mm)2ねじ規格細目復帰時間(s)0.15関連資料技術資料1(0.5MB)
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
55,980税込61,578
1個
35日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじピッチ(mm)1.5寸法L(mm)125寸法H(mm)12寸法L1(mm)4.5許容荷重(kN)30最大吸収エネルギー(J)185、(緊急時)185ねじ規格細目ねじ寸法MM36寸法s(mm)30最大締付トルク(N・m)80最大ストローク(mm)30時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)140000寸法sw1(mm)46寸法sw2(mm)24最大衝突速度(m/s)5最小衝突速度(m/s)3復帰時間(s)0.5最小復帰力(N)15最大復帰力(N)35関連資料技術資料1(0.6MB)