カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(19)
- OSG(オーエスジー)(2)
- TRUSCO(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ライト精機(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- TONEX(1)
「YAMAWA PS3/8」の検索結果

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529税込¥5821個当日出荷高油圧仕様のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑)ねじピッチ1.5寸法L(mm)12寸法L1(mm)51袋入数(個)1寸法B(mm)6寸法D1(mm)17ねじ規格細目寸法M(mm)M12最高使用温度(℃)180許容圧力(MPa)40許容締付トルク(N・m)20