カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- サンワサプライ(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- NOK(1)
- 富士電機(1)
- 栃木屋(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- KSフィルター(1)
- ABB(1)
- TOWA JAPAN(1)
- TSP(太陽シールパック)(1)
- アルプス工業(1)
- DiodesZetex(1)
- PROST's(1)
- EVERSAFE(1)
「af-130」の検索結果

タブレットPCホルダ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から5日以内出荷タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155