カテゴリ
- 機構部品(24)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- ParkerTAIYO(175)
- SMC(201)
- TRUSCO(5)
- アーム[作業工具](3)
- サンドビック(4)
- シグマ光機(8)
- スバル(11)
- テンパール工業(3)
- ナカバヤシ(4)
- ニッサン(4)
- ホンダ(23)
- メイキコウ(6)
- ヨシタケ(4)
- ヨドノ(6)
- 三ツ星ベルト(3)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「al300」の検索結果

アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷から18日以内出荷握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。 安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。寸法M(mm)M6寸法Lf(mm)13許容荷重(N)1000
アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から18日以内出荷握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。寸法h(mm)45許容荷重(N)1000
アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から18日以内出荷前面から取りつける取っ手。 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。寸法h(mm)45許容荷重(N)1000
アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW
NBK(鍋屋バイテック会社)¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷から18日以内出荷スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7寸法H(mm)68寸法D(mm)27寸法h(mm)51寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW
NBK(鍋屋バイテック会社)¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷から18日以内出荷スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 オフセットタイプ。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7寸法H(mm)68寸法D(mm)27寸法W(mm)68寸法h(mm)51寸法Lf(mm)15寸法W1(mm)51許容荷重(N)1000材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,198~税込¥6,818~1個16日以内出荷から18日以内出荷・取りつけねじは、M6・M8からお選びください。・パイプ表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)