カテゴリ

  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 富士電機(2)
  • サンホープ(2)
  • セルスター(1)
  • 仙台銘板(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar-333」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
パイプフレームカテゴリ