カテゴリ
- 機構部品(83)
- メカニカル部品(24)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(7)
- SMC(7,356)
- MAZDA(マツダ)(965)
- トヨタ(597)
- 堀内機械(555)
- ニッサン(436)
- ミツビシ(414)
- KANA(片山チエン)(345)
- ホンダ(314)
- 三木プーリ(314)
- BIGM(丸山製作所)(308)
- ParkerTAIYO(275)
- CKD(194)
- エスコ(163)
- 東洋バルヴ(122)
- コガネイ(117)
- Kawasaki(113)
- Qlight(104)
- 住友重機械工業(100)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「b#80」の検索結果

LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
LEMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
LDMS-NI クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
イソメックSPプーリー SPB-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
イソメックSPプーリー SPB-5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷から62日以内出荷種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
LDMS クランプレバー (おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から8日以内出荷形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から8日以内出荷オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
イソメックSPプーリー SPB-8
NBK(鍋屋バイテック会社)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷から62日以内出荷種類イソメックSPプーリー溝数8リム幅w(mm)158ハブs1(mm)-
クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,098税込¥8,9081個3日以内出荷から5日以内出荷オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
KJB パワー十字ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒、(ねじ部)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)窒化処理取付部めねじ材質(取付部)(スティール)SUM22L
LDMS クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDMS-C材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)810ボルト数8常用トルク(N・m)405慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプGRスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.08
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-RD
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)650ボルト数8常用トルク(N・m)325慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプRDスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-BL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190ボルト数8常用トルク(N・m)95慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプBLスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.2
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-WH
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)380ボルト数8常用トルク(N・m)190慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)5300材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプWHスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.15
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-ER
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)650ボルト数8常用トルク(N・m)325慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプERDスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EW
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)380ボルト数8常用トルク(N・m)190慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)5300材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.15
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EB
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190ボルト数8常用トルク(N・m)95慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.2
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EG
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)810ボルト数8常用トルク(N・m)405慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.08
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷・亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。・金属検知対応。レバー部の樹脂に金属粉を混ぜることで、金属探知機で検知して異物混入リスクを軽減させることができます。・食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号 食品、添加物等の規格基準を満たしています。・M3-M12の豊富なねじサイズ。使用上の注意。・ご使用中の各種検知機の設定や食品の物性等により、検知できる破片の大きさにばらつきがあります。・ご使用に際しては、必ずお客さまの責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認ください。
アルミバランスハンドル HAB 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個8日以内出荷・軸穴加工済み(公差:H7)。・押しねじ穴加工用のガイドホールつき。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途本体 亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)材質亜鉛ダイカストタイプ【追加工】押しねじ穴1カ所押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
アクチュエータブラケット RBE RBE-80-300-B
NBK(鍋屋バイテック会社)¥18,798税込¥20,6781個4日以内出荷〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。質量(kg)3.6タイプ背面取り付け寸法L(mm)60寸法H(mm)300寸法F(mm)38寸法D(mm)2-Φ9寸法E(mm)30寸法L2(mm)36寸法W(mm)80寸法t1(mm)12寸法t2(mm)12寸法t3(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法w2(mm)45
アクチュエータブラケット RBE RBE-80-550-B
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。質量(kg)6.4タイプ背面取り付け寸法L(mm)60寸法H(mm)550寸法F(mm)38寸法D(mm)2-Φ9寸法E(mm)30寸法L2(mm)36寸法W(mm)80寸法t1(mm)12寸法t2(mm)12寸法t3(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法w2(mm)45
エンプラ・Vアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から18日以内出荷フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-A]]----フックつき [[JDH-HF-B]]----アイボルトつき材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃