カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 宇佐美工業(93)
  • CKD(50)
  • リスパック(25)
  • サンドビック(22)
  • FYH(日本ピローブロック)(15)
  • INAX(LIXIL)(14)
  • カネミツ(13)
  • P・O・Pプロダクツ(13)
  • 旭精工(11)
  • カクダイ(11)
  • 京セラ(10)
  • コガネイ(10)
  • 水本機械製作所(10)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(10)
  • エスコ(9)
  • NOK(8)
  • 相原電機(7)
  • ヨコヅナ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-145」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-2NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から61日以内出荷
溝数2
JIS Vプーリー B-3 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-3NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から61日以内出荷
溝の形B溝数3種類Vプーリー
JIS Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-1NBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類Vプーリー溝の形B溝数1リム幅w(mm)25下穴径d(Φmm)-
JIS Vプーリー B-4 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-4NBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類Vプーリー溝の形B溝数4リム幅w(mm)82ハブs1(mm)-
イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-3NBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63関連資料技術資料1(0.5MB)
JIS Vプーリー B-5 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-5NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から61日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類Vプーリー溝の形B溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
リニアアクチュエーター NBK(鍋屋バイテック会社)リニアアクチュエーターNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から4日以内出荷
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
35,980税込39,578
1組
当日出荷から61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形固定軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1セット
当日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL関連資料技術資料1(0.5MB)
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCLS関連資料技術資料1(0.5MB)
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
76,980税込84,678
1セット
翌日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6材質(本体)S25C以上
リニアクランパ・ズィー KBH NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー KBHNBK(鍋屋バイテック会社)
449,800税込494,780
1個
41日以内出荷
リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー KWHNBK(鍋屋バイテック会社)
389,800税込428,780
1個
41日以内出荷から46日以内出荷