カテゴリ

  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • CKD(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • 三菱電機(6)
  • KSフィルター(5)
  • ナカバヤシ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 旭光電機工業(2)
  • さつき(2)
  • VMECA(2)
  • イスカル(1)
  • オーム電機(1)
  • ケルヒャー(1)
  • コクヨ(1)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
  • サンワサプライ(1)
  • 潤工社(1)
  • タンガロイ(1)
  • ホーザン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b110-w」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつきNBK(鍋屋バイテック会社)
9,598税込10,558
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
足場周辺機器カテゴリ