カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- SMC(310)
- 宇佐美工業(91)
- MAZDA(マツダ)(62)
- 三菱ふそう(57)
- CKD(47)
- ホンダ(44)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(35)
- 西邦工業(34)
- イトーキ(28)
- リスパック(27)
- NOK(24)
- エスコ(22)
- サンドビック(22)
- New-Era(ニューエラー)(22)
- FYH(日本ピローブロック)(18)
- トヨタ(14)
- カネミツ(13)
- ミツビシ(13)
- ブランドをもっと見る
「b145」の検索結果

イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥35,980税込¥39,5781組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
JIS Vプーリー B-5
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類Vプーリー溝の形B溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCLS