カテゴリ
- メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- CKD(56)
- omron(オムロン)(20)
- 富士電機(20)
- 日東工業(17)
- ホンダ(17)
- NACHI(不二越)(12)
- リケン(10)
- カネミツ(9)
- 椿本チエイン(8)
- エスコ(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- コガネイ(6)
- TRUSCO(6)
- 東洋技研(6)
- P・O・Pプロダクツ(6)
- SWAGE-LINE(6)
- 西邦工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「b165」の検索結果
特価

イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
イソメックSPプーリー SPB-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
イソメックSPプーリー SPB-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
JIS Vプーリー B-5
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類Vプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-溝の形B
リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,598税込¥10,5581個37日以内出荷から42日以内出荷[[LBHS]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。 [[LBHS]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。材質(本体)S235JR、(Oリング)FKM、(カッティングリング)16MnCrSPb5
リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥579,800~税込¥637,780~1個47日以内出荷材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM