カテゴリ

  • 機構部品(1,075)
  • メカニカル部品(352)
  • ねじ・ボルト・釘(244)
  • 作業工具(27)
  • 測定用品(18)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(39)
  • BBKテクノロジーズ(413)
  • BIGM(丸山製作所)(278)
  • Panasonic(パナソニック)(623)
  • R&G RACING PRODUCTS(292)
  • TRUSCO(822)
  • YAMAZEN(山善)(367)
  • エレコム(1,148)
  • コミネ(478)
  • サンワサプライ(840)
  • ナカバヤシ(430)
  • ベビーフェイス(512)
  • ホームテイスト(274)
  • ボンフォーム(364)
  • メディアカバーマーケット(1,770)
  • リスパック(335)
  • 三菱電機(318)
  • 大阪魂(430)
  • 雅(4,063)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk」の検索結果

1,729件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(5個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス色BK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
    材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
  • プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部めねじ(段付)材質(取付部)黄銅
  • タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-13-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-20-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
  • ポイントプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    ポイントプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。 接着テープつき。機械・装置にそのまま貼付けてご使用ください。
    材質(本体)SUS304色(本体)BK
  • ポイントステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ポイントステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 機械・装置にそのまま貼りつけて使用できるステッカタイプ。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。
    材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
  • タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
  • スケールステッカ(横型) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スケールステッカ(横型)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。
    材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
  • タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAS-13-330-MG-BK]] 13-20mm----[[DTAS-20-330-MG-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。 ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。
    幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)2最小高さ(mm)155
  • KBA/KBC プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    KBA/KBC プラスティックボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質プラスチック
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • スケールプレート(横型) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スケールプレート(横型)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    横型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。
    材質(本体)SUS304色(本体)BK
  • タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-13-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-20-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
  • スケールプレート(縦型) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スケールプレート(縦型)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    縦型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。
    材質(本体)SUS304色(本体)BK
  • スケールステッカ(縦型) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スケールステッカ(縦型)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。
    材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
  • ローレットノブ(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ(ステンレスブラック)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形色(本体)黒材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • 脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ディンプルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。
    材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)カバー寸法(mm)0.8以上としてください材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
  • プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械組み立て部品として
    ねじインサートなし
  • ピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    5日以内出荷
    寸法H(mm)12寸法d(mm)6.3寸法B(mm)50寸法h1(mm)6.5許容最大荷重(N)600
  • フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械組み立て部品として
    ねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    5日以内出荷
  • 取っ手用変換座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    取っ手用変換座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。 座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。 カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2 末尾記号[[BK]]----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー 1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
  • ホルダつき丸形水平器-組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき丸形水平器-組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 光の反射により気泡の視認性を向上させます。
    材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(気泡管)ガラス
  • 調整座金(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(ステンレスブラック)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)1
  • SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    精密機器用の微細ねじです。
    用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • UNFA アルミU取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UNFA アルミU取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ標準タイプ寸法H(mm)37寸法A(mm)10寸法h(mm)27許容荷重(N)1000
  • フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。 ピンのストローク方向はフランジ面に対して垂直です。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。 六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
    材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUM22L相当/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301寸法t(mm)10寸法Lc(mm)4.5
  • ピッチアジャスタダブルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ピッチアジャスタダブルヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    5日以内出荷
  • フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。 ピンのストローク方向はフランジ面に対して平行です。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。 六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
    材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUM22L相当/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
  • SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSHS 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1パック(10個)
    当日出荷
    ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
  • KEC イチジクグリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KEC イチジクグリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 長形グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    長形グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
    材質ガラス繊維強化ナイロン6
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KDMS ディンプルノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
  • SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
    用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
  • SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1パック(5個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴