カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- CKD(1)
- KTC(1)
- NACHI(不二越)(2)
- オイレス工業(1)
- フローバル(1)
- マキタ(32)
「bl4050」の検索結果

カプリコン MJTシリーズ MJT-95C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-BL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)260ボルト数8常用トルク(N・m)130慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプBLスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.2
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EB
NBK(鍋屋バイテック会社)¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)260ボルト数8常用トルク(N・m)130慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.2
カプリコン MJTシリーズ MJT-95
NBK(鍋屋バイテック会社)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0
カプリコン MJTシリーズ MJT-95K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15