カテゴリ
- 機構部品(17)
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(3)
- DAYTONA(デイトナ)(111)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(58)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- 渡辺電機工業(38)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(28)
- マキタ(24)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- 東洋技研(18)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(17)
- PMC(17)
- 三菱電機(12)
- DST(大同端子製造)(12)
- プロトブレンボ(12)
- KIJIMA(キジマ)(10)
- SP忠男(10)
- サンワサプライ(8)
- BONDHUS(8)
- ブランドをもっと見る
「bl8」の検索結果
特価

カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から8日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-40
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から9日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25軸方向変位(mm)0~+1.2
カプリコン MJTシリーズ MJT-30
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16軸方向変位(mm)0~+1.0
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-BL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷常用トルク(N・m)4.9許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)9.8ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)380材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプBLスリーブ長(mm)18
カプリコン MJTシリーズ MJT-30C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-EB
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷常用トルク(N・m)4.9許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)9.8ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)380材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)18
カプリコン MJTシリーズ MJT-20C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-20
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11軸方向変位(mm)0~+0.8
スクリュープラグ - ツマミつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:200℃寸法Lf(mm)8M並目M5
KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥629~税込¥692~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ種類多角形
LUDMS プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から5日以内出荷種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519~税込¥571~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥459~税込¥505~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)スティール
KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
スクリュープラグ - ツマミつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から18日以内出荷工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃寸法d(mm)2寸法Lf(mm)8M並目M5
KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥619~税込¥681~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ種類多角形
プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥499~税込¥549~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)黄銅取付長(mm)18取付部めねじ色(ノブ)つや消し黒種類蝶形
KUDF プラスティックミニノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)スティール取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理