カテゴリ
- 機構部品(3)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- ホンダ(7)
- パール金属(6)
- EIKO(栄工舎)(4)
- サンドビック(3)
- K&N(3)
- EPCOS(3)
- TRUSCO(2)
- マキタ(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- PROST's(2)
- エム・あい(1)
- タカチ電機工業(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- 富士通(1)
- ヒルティ(HILTI)(1)
- MKカシヤマ(1)
- 倉茂電工(1)
- アイゼン(1)
- ブランドをもっと見る
「c-368」の検索結果

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-34C3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)63種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)8.4常用トルク(N・m)4.2慣性モーメント(kg・m2)9×10-6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)1.5許容偏心(mm)0.25
アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から18日以内出荷前面から取りつける取っ手。 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。寸法h(mm)45許容荷重(N)1000