カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- JTC(23)
- サカセ化学工業(21)
- メディアカバーマーケット(9)
- 日東工業(5)
- 新日軽(LIXIL)(5)
- PROST's(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- ミニター(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- サンドビック(3)
- スワロー電機(3)
- ニコテック(3)
- CGC(千代田)(3)
- 廣杉計器(3)
- キャンブロ(3)
- ダイヘン(2)
- TRUSCO(2)
- NOK(2)
- ブランドをもっと見る
「c-414」の検索結果

フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6常用トルク(N・m)3.3ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-27C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)27種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6常用トルク(N・m)3.3慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1800材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)1許容偏心(mm)0.02