カテゴリ
- メカニカル部品(19)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- 三菱ふそう(1,079)
- SMC(998)
- ニッサン(576)
- ホンダ(237)
- MAZDA(マツダ)(49)
- パール金属(32)
- トヨタ(23)
- ミツビシ(21)
- スバル(18)
- MICROCHIP(18)
- KANA(片山チエン)(17)
- エスコ(16)
- EIKO(栄工舎)(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- 富士電線工業(13)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- brembo(12)
- 雅(12)
- ブランドをもっと見る
「c-89」の検索結果

カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から7日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)84種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24常用トルク(N・m)12慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.25ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.02
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,098~税込¥10,008~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24常用トルク(N・m)12ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)3.5
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6常用トルク(N・m)6.3ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.5
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6常用トルク(N・m)3ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)1
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)340種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75常用トルク(N・m)37.5慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.7ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.3
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6常用トルク(N・m)3.3ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-44C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)156種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)30常用トルク(N・m)15慣性モーメント(kg・m2)4.7×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)6400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.25
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-44C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)107種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)30常用トルク(N・m)15慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)7900材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.02
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-34C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)52種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6常用トルク(N・m)6.3慣性モーメント(kg・m2)9.2×10-6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.25ねじ締付トルク(N・m)1.5許容偏心(mm)0.02
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-25C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)25種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6常用トルク(N・m)3慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.15ねじ締付トルク(N・m)1許容偏心(mm)0.02
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-56C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)233種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75常用トルク(N・m)37.5慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.35ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.02
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-27C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)27種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6常用トルク(N・m)3.3慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1800材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)1許容偏心(mm)0.02
レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン - アンカー固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥46,980~税込¥51,678~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。 取りつけ面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-00の認証を取得しています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)SUS304、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS304、(スタッドカバーシール(上部))NBR(青)硬度ショアA70±5寸法d(mm)12ねじ規格並目寸法L3(mm)35