カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(145)
  • SMC(144)
  • RS PRO(58)
  • YAMAHA(ヤマハ)(48)
  • MAZDA(マツダ)(44)
  • メディアカバーマーケット(43)
  • NTN(エヌティーエヌ)(42)
  • 旭精工(32)
  • FYH(日本ピローブロック)(32)
  • TRACO POWER(21)
  • SKF(日本エスケイエフ)(19)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(13)
  • ニッサン(13)
  • CKD(11)
  • 協和精工(11)
  • 青木精密工業(10)
  • ベン(10)
  • 協和[機構部品](10)
  • オサメ工業(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c215」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPC-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)151種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)20常用トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.3
  • カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-39C2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-39C2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)120種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)16常用トルク(N・m)8慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.3
  • JIS Vプーリー C-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー C-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    溝数4リム幅w(mm)110.5
  • JIS Vプーリー C-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー C-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    溝数3リム幅w(mm)85
  • JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー C-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    溝数5リム幅w(mm)136溝の形C
  • JIS Vプーリー C-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー C-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    溝数6リム幅w(mm)161.5ハブs1(mm)-溝の形C
関連キーワード
伝導部品カテゴリ