カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- azbil(旧:山武)(8)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- MAZDA(マツダ)(81)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- NACHI(不二越)(19)
- SMC(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(90)
- アイリスオーヤマ(6)
- アサヒ工具(5)
- イスカル(3)
- イマオコーポレーション(5)
- カーメックス(6)
- スバル(24)
- トヨタ(14)
- ニッサン(6)
- ホンダ(20)
- ミニター(5)
- 三菱ふそう(8)
- ブランドをもっと見る

イソメックSPプーリー SPC-6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から62日以内出荷シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
NBK カプリコン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,679税込¥1,8471個7日以内出荷・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>。・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
JIS Vプーリー C-6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。溝数6リム幅w(mm)161.5ハブs1(mm)-溝の形C
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら