カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- コノエ(22)
- マキタ(13)
- 三木プーリ(10)
- SMC(8)
- ERECTA(エレクター)(8)
- ダイハツ(8)
- KITO(キトー)(7)
- アサヒ工具(5)
- omron(オムロン)(4)
- スバル(3)
- トヨタ(3)
- 酒井製作所(2)
- NOK(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- PROST's(2)
- 岩崎電気(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ブランドをもっと見る
「c2430」の検索結果

カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.35
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から8日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.5
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
カプリコン オルダムタイプ MOM-C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHS-64C材質(本体)A2017質量(g)328タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向変位(mm)±0.45ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.02
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHS-79C材質(本体)A2017質量(g)748タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)23000軸方向変位(mm)±0.55ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.02