カテゴリ

  • メカニカル部品(39)
  • 機構部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(2)
  • KITO(キトー)(1,033)
  • BIGM(丸山製作所)(625)
  • ホンダ(122)
  • イスカル(90)
  • エスコ(53)
  • ハリケーン(53)
  • NAKANO(53)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(47)
  • 三桂製作所(47)
  • オカムラ(岡村製作所)(45)
  • 岩田製作所(44)
  • Panaracer(パナレーサー)(41)
  • メディアカバーマーケット(41)
  • SHIMANO(シマノ)(40)
  • LAMP(スガツネ工業)(32)
  • イマオコーポレーション(30)
  • TRUSCO(28)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c28」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UPC プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UPC プラキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
    材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
  • NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    769税込846
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別スタンダード
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)10許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A7075質量(g)151種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)20慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A7075質量(g)24種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)4慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)850軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
  • イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPC-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • UZBC チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UZBC チューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャップ色ライトグレー許容荷重(N)1000
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-19C2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-19C2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)1許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A7075質量(g)14種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)450軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-39C2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-39C2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])16000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A7075質量(g)120種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)16慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5
  • 取っ手用変換座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    取っ手用変換座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。 座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。 カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2 末尾記号[[BK]]----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー 1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-27C2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-27C2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)2.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A7075質量(g)30種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)4.4慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
  • UZAC アルミキャビネットチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UZAC アルミキャビネットチューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    キャップ色ライトグレー許容荷重(N)1000
  • カプリコン MKMシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MKMシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    許容偏角(°)2材質(本体)A2017相当種類ベローズタイプ材質(ベローズ)SUS316Ti相当
  • プラキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラキャビネット取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    前面から取りつける取っ手。 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
    寸法h(mm)45許容荷重(N)1000
  • チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    チューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類リジッドタイプ
  • カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS303種類リジッドタイプ
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
    用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    常用トルク(N・m)100許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])7900許容偏心(mm)0.5形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28
  • カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    常用トルク(N・m)100許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7900許容偏心(mm)0.02形状スタンダードタイプサイズXHS-79C材質(本体)A2017質量(g)748タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)23000軸方向変位(mm)±0.55ねじ締付トルク(N・m)28
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    常用トルク(N・m)50許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])9800許容偏心(mm)0.35形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)50許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9800許容偏心(mm)0.02形状スタンダードタイプサイズXHS-64C材質(本体)A2017質量(g)328タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向変位(mm)±0.45ねじ締付トルク(N・m)13
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
    許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2
  • カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)SUS316L種類スリットタイプ
  • C6 ドアポジショニングヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    C6 ドアポジショニングヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)37.5許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A2017質量(g)340種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.7ねじ締付トルク(N・m)8
  • A3(40・50・99) スライドラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    A3(40・50・99) スライドラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LSH スプリットハブレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    LSH スプリットハブレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類クランプレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)S45C
  • カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)軸方向変位(mm)±0.2
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-56C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-56C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    常用トルク(N・m)37.5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)233種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.35ねじ締付トルク(N・m)8
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)60許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A7075質量(g)617種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)32最大トルク(N・m)120慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向変位(mm)±1ねじ締付トルク(N・m)13
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16