カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- オーム電機(5)
- 日本ナインスター(5)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PPC(2)
- PROST's(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TRUSCO(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- ニトムズ(1)
- brother(ブラザー)(1)
- ホーザン(1)
- ミニター(1)
- エコリカ(1)
- カラークリエーション(1)
- JIT(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- プレジール(1)
- ブランドをもっと見る
「c3111」の検索結果
特価

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)322種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)50常用トルク(N・m)25慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向変位(mm)±0.8ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.3
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-34C3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)63種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)8.4常用トルク(N・m)4.2慣性モーメント(kg・m2)9×10-6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)1.5許容偏心(mm)0.25