カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- イスカル(4)
- omron(オムロン)(2)
- サンドビック(2)
- 中央精機(2)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(2)
- PROST's(2)
- コクヨ(1)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- ダイワアドテック(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- X.A.M(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ナリカ(1)
- S.I.C.(SHINDO)(1)
- Tiertime(1)
- プロトティップ(1)
「c3202」の検索結果

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)322種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)50常用トルク(N・m)25慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向変位(mm)±0.8ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.3