カテゴリ
- 機構部品(3)
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- ホンダ(66)
- EPCOS(10)
- パール金属(6)
- SMC(4)
- 三菱電機(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- エスコ(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- サンドビック(2)
- タンガロイ(2)
- マキタ(2)
- 倉茂電工(2)
- アイゼン(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- K&N(2)
- ダイハツ(2)
- ブランドをもっと見る
「c368」の検索結果

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-34C3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷常用トルク(N・m)4.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.25材質(本体)A7075質量(g)63種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)8.4慣性モーメント(kg・m2)9×10-6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)1.5
アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から18日以内出荷前面から取りつける取っ手。 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。寸法h(mm)45許容荷重(N)1000
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥24,980税込¥27,4781個17日以内出荷から18日以内出荷・前面から取りつける取っ手。・握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。・取りつけ寸法は、200mm - 800mmのワイドバリエーション。・取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。・取りつけ用の六角穴付きボタンボルト(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。・表面処理のバリエーションは3種類。