カテゴリ

  • メカニカル部品(31)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(120)
  • 三菱マテリアル(65)
  • ホンダ(63)
  • コクヨ(51)
  • KITACO(50)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • エスコ(36)
  • メディアカバーマーケット(33)
  • omron(オムロン)(29)
  • TAKEGAWA(武川)(28)
  • サンドビック(26)
  • JTC(26)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • DUNLOP(ダンロップ)(19)
  • KANA(片山チエン)(18)
  • UNITE(18)
  • ケナメタル(16)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c61」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C6 ドアポジショニングヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    C6 ドアポジショニングヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
    用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
  • NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    259税込285
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別スタンダード
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MWSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類スリットタイプ許容偏角(°)1
  • ドアポジショニングヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ドアポジショニングヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)84種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24常用トルク(N・m)12慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.25ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.02
  • カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
  • カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XUTシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6常用トルク(N・m)6.3ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.5
  • フレキシブルカップリング ベローズタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ベローズタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6常用トルク(N・m)3.3ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24常用トルク(N・m)12ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)3.5
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6常用トルク(N・m)3ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)1
  • カプリコン MHWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHWシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)2
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1.5材質(防振ゴム)FKM
  • NSC-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC-P セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1.5材質(防振ゴム)FKM
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-25C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-25C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)25種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6常用トルク(N・m)3慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.15ねじ締付トルク(N・m)1許容偏心(mm)0.02
  • カプリコン 高減衰能タイプ XGL NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン 高減衰能タイプ XGL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-27C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-27C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)27種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6常用トルク(N・m)3.3慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1800材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)1許容偏心(mm)0.02
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-34C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-34C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)52種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6常用トルク(N・m)6.3慣性モーメント(kg・m2)9.2×10-6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.25ねじ締付トルク(N・m)1.5許容偏心(mm)0.02
  • カプリコン MSXPシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSXPシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)種類スリットタイプねじ寸法MM3許容偏角(°)0.5軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.15許容偏心(mm)0.05
  • フレキシブルカップリング 高剛性制振タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高剛性制振タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
  • カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)SUS316L種類スリットタイプ
  • 薄形管用ナット(管用平行ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    薄形管用ナット(管用平行ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    管用平行ねじの薄形ナット。
    用途プラグの固定/配管・流体機器の接続材質(本体)真鍮1袋入数(個)1
  • シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    シュアフレックスカップリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷