カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- ノーブランド(8)
- IGRIS(8)
- エスコ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 沖データ(OKI)(2)
- 日東工業(2)
- 三木プーリ(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 富士電線工業(2)
- 中西産業(2)
- KSフィルター(2)
- PROST's(2)
- イスカル(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- 帝国チャック(ソール)(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ブランドをもっと見る
「c824」の検索結果

フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)340種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75常用トルク(N・m)37.5慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.7ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.3
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-56C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)233種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75常用トルク(N・m)37.5慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.35ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.02