カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- ホンダ(13)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](13)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- スバル(8)
- T.SIN(テイシン電機)(6)
- ニッサン(6)
- omron(オムロン)(4)
- エスコ(3)
- CKD(3)
- ノーブランド(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- KSフィルター(2)
- ABB(2)
- 東京メタル(2)
- 三菱(2)
- フォレストリンク(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ca-101」の検索結果

クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
電子ラッチ(電池式)用電子キー SC‐A
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用の電子キーです。 【プログラミングキー(SC-A10-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して1本を登録でき、初期設定およびマネージャーキー(SC-A20-10)の登録のために使用します。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【マネージャーキー(SC-A20-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して6本まで登録できます。 ・電子ラッチ(SC-10)のPINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録のために使用します。 ・また電子ラッチ(SC-10)の解錠にも使用できます。 ・電子ラッチ(SC-10)(SC-50)の電池が切れた場合に、電子キーボードから給電し解錠できます。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【ユーザーキー(SC-A30-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)の解錠に使用します。電池は不要です。 ・電子ラッチ(SC-10)に対してPINコードと合わせて20本まで登録ができます。RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)亜鉛合金
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥45,980~税込¥50,578~1個17日以内出荷・装置や安全柵などのドアやカバーの安全スイッチ・監視に使用できる亜鉛ダイカスト製のヒンジです。・ドアを開けるとスイッチの接点が動作します。NC接点によりドアの開放とともに回路を遮断し、同時にNO接点によりどドアの開放を通知します。・NC接点は直接開路動作型のスローアクション接点を備えているため作動時に確実に開放します。・スイッチ動作角度の調整が可能です。・ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。・2種類の配線タイプがあります。・どちらのタイプも、配線の引き出し方向を3タイプから選べます。・コネクタタイプ「HNSW-**-101-*」にはコネクタつきケーブル「USCA-M12-8-*-*」が使用できます。