カテゴリ
- 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- BIGM(丸山製作所)(260)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- omron(オムロン)(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
- マパール(11)
- アイリスオーヤマ(7)
- サンフレックス(7)
- TOTO(7)
- 富士メディシィエ(7)
- 岩田製作所(6)
- IKO(日本トムソン)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- イスカル(4)
- コクヨ(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- CHINO(チノー)(4)
- マルケイ(国際化工)(4)
- ブランドをもっと見る
「cfs」の検索結果

ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法h(mm)24.5寸法H(mm)22寸法H'(mm)25.5寸法R(mm)30寸法s(mm)4歯数18ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
ミニクランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法h(mm)24.5寸法H(mm)31寸法H'(mm)34.5寸法R(mm)30寸法s(mm)4歯数18ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
ミニクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)SCS13(SUS304相当)歯数18材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から18日以内出荷品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーンねじ規格並目色(本体)BK
ミニプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から5日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18