カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- THK(11)
- IKO(日本トムソン)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cfs3v-a」の検索結果

ミニクランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDCFS‐AS‐HP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。材質オールステンレス歯数18タイプめねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
ミニクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB