カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 岩田製作所(14)
- ホンダ(10)
- Fishiman(フィッシュマン)(8)
- コクヨ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ノーリツ(3)
- イスカル(2)
- マキタ(2)
- crocs(2)
- KSフィルター(2)
- SIEMENS(2)
- ミラプロ(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- KITO(キトー)(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- CKD(1)
- 内外電機(1)
- ナカバヤシ(1)
- ブランドをもっと見る
「ck101」の検索結果

カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥45,980~税込¥50,578~1個17日以内出荷・装置や安全柵などのドアやカバーの安全スイッチ・監視に使用できる亜鉛ダイカスト製のヒンジです。・ドアを開けるとスイッチの接点が動作します。NC接点によりドアの開放とともに回路を遮断し、同時にNO接点によりどドアの開放を通知します。・NC接点は直接開路動作型のスローアクション接点を備えているため作動時に確実に開放します。・スイッチ動作角度の調整が可能です。・ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。・2種類の配線タイプがあります。・どちらのタイプも、配線の引き出し方向を3タイプから選べます。・コネクタタイプ「HNSW-**-101-*」にはコネクタつきケーブル「USCA-M12-8-*-*」が使用できます。