カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- SMC(59)
- 京セラ(10)
- カネミツ(7)
- climbing(クライミング)(5)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- omron(オムロン)(2)
- ホンダ(2)
- TOTO(2)
- WATSON(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- コクヨ(1)
- サンドビック(1)
- テラモト(1)
- TRUSCO(1)
- 八光電機(1)
- 富士通(1)
- ブランドをもっと見る
「cl112」の検索結果
特価

フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698税込¥8,4681組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から5日以内出荷材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24常用トルク(N・m)12ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)3.5