カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- CKD(4)
- climbing(クライミング)(18)
- E-Value(9)
- Merck(メルクミリポア)(12)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ParkerTAIYO(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- SMC(495)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
- エスコ(4)
- オーハウス(5)
- カネミツ(8)
- サンワダイレクト(5)
- テラモト(8)
- ホンダ(4)
- 三菱電機(4)
- 東日製作所(10)
- 東芝(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥35,980税込¥39,5781組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL
ハンドル自動化ユニット|カラー EOCL‐200
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドル自動化ユニットEPU-200用カラー ハンドル自動化ユニットEPU-200の軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 耐食性に優れたステンレス製。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ用カラー EOTCL‐200
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷高トルクアダプタEOAT-200専用のカラー。 高トルクアダプタの軸穴径を、回転に合わせて変更できます。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 六角穴付き止めねじ(M6×2本)が付属しています。材質【本体】SUS304、【六角穴付止めねじ】SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら