カテゴリ

  • 機構部品(19)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(36)
  • SMC(32)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(19)
  • WIDIN(16)
  • RS PRO(16)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • GB[制御機器](12)
  • 椿本チエイン(11)
  • 大塔テック(11)
  • アズワン(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • ROHM(10)
  • クラウン[事務用品](9)
  • ノーブランド(9)
  • FKD(フクダ精工)(9)
  • エスコ(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-50」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法h(mm)24.5寸法H(mm)31寸法H'(mm)34.5寸法R(mm)30寸法s(mm)4歯数18ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
使用例LDMS-W-CR_2.epsねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
ねじ規格並目
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
ねじ規格並目
クランプレバー-平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー-平座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
使用例LDMS-LW-CR_usage.epsねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W‐CR NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W‐CRNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法h(mm)24.5寸法H(mm)22寸法H'(mm)25.5寸法R(mm)30寸法s(mm)4歯数18ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
寸法Lw(mm)2ねじ規格並目
クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法Lw(mm)2ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LW‐CR NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LW‐CRNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304
ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LWP‐CR NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LWP‐CRNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐W‐CR NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐W‐CRNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LWP‐CR NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LWP‐CRNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LW‐CR NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LW‐CRNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
・オール金属製のヒンジ。・重厚感のあるデザイン。ヘビーデューティーな用途に適しています。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
15日以内出荷
・オール金属製のヒンジ。・重厚感のあるデザイン。ヘビーデューティーな用途に適しています。・外部からは取りつけ金具が見えない構造です。