カテゴリ
- 機構部品(23)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(3)
- 中央精機(29)
- omron(オムロン)(23)
- brembo(22)
- ノーブランド(21)
- ニツコー熔材工業(18)
- コクヨ(13)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- エスコ(11)
- KITZ(キッツ)(8)
- 神戸製鋼(8)
- 室本鉄工(8)
- カツイチ(8)
- CKD(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- TKG(7)
- スリーナイン島野(7)
- EIKO(栄工舎)(7)
- イマオコーポレーション(6)
- ブランドをもっと見る
「cr8」の検索結果

LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
D8スタッドーベイル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥809~税込¥890~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L1(mm)3.4寸法a(mm)1.3寸法D1(Φmm)14.6寸法L2(mm)14スタッド径(Φmm)4
LDFS クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS304取付部めねじ
クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
ミニクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線歯数18寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13ねじ規格並目寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5色(本体)CR
D8スタッドープラス溝
NBK(鍋屋バイテック会社)¥339税込¥3731個当日出荷から5日以内出荷D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。十字穴番号No.2寸法L1(mm)2寸法D1(Φmm)8スタッド径(Φmm)4
LDMS クランプレバー (おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から8日以内出荷形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー-平座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から8日以内出荷平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR使用例LDMS-LW-CR_usage.eps
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。ねじ規格並目
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から8日以内出荷ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線歯数18寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13ねじ規格並目寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5色(本体)CR
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR使用例LDMS-W-CR_2.eps
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。ねじ規格並目
クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2色(本体)CR