カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- CKD(13)
- KSフィルター(6)
- MAZDA(マツダ)(23)
- omron(オムロン)(3)
- ParkerTAIYO(48)
- SMC(315)
- TOKISTAR(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(5)
- コノエ(51)
- ネグロス電工(4)
- フエニックス・コンタクト(15)
- 兼工業(3)
- 協育歯車(3)
- 旭計器工業(4)
- 東海キャスター(3)
- 水本機械製作所(15)
- ブランドをもっと見る
「d1s50」の検索結果

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法h(mm)2寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法h(mm)2寸法sw1(mm)17