カテゴリ
- 機構部品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- コクヨ(4)
- ALBA(アルバ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- brembo(3)
- CKD(21)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KSフィルター(4)
- NACHI(不二越)(2)
- SMC(4)
- THK(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(4)
- エスコ(3)
- コノエ(14)
- シグマ光機(15)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- ノーブランド(2)
- 住友重機械工業(2)
- ブランドをもっと見る
「d400-08」の検索結果
特価

D8-RR リセプタクルーリベットプレート
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
D8-RR-S リセプタクルーリベットプレート(ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389税込¥4281個当日出荷フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
JIS Vプーリー D-8
NBK(鍋屋バイテック会社)¥299,800税込¥329,7801個62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類Vプーリー溝数8リム幅w(mm)307ハブl(mm)170ハブs2(mm)-リムh(mm)36(0~+2)溝の形Dハブs3(mm)137