カテゴリ
- 機構部品(164)
- メカニカル部品(40)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(50)
- オカムラ(岡村製作所)(1,978)
- KANA(片山チエン)(801)
- CKD(482)
- 大阪魂(430)
- Panasonic(パナソニック)(350)
- BIGM(丸山製作所)(347)
- NTN(エヌティーエヌ)(300)
- 三菱電機(210)
- メディアカバーマーケット(182)
- イスカル(177)
- TRUSCO(177)
- NSK(日本精工)(162)
- 岩田製作所(148)
- FYH(日本ピローブロック)(131)
- エスコ(129)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(118)
- NACHI(不二越)(116)
- ParkerTAIYO(109)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「d50」の検索結果

セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)色(ノブ)つや消し黒種類多角形
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥3,150~税込¥3,465~1個当日出荷から5日以内出荷高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
セブンロブノブ (スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴あり、リーマ穴
ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴なし、リーマ穴
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
GPB プラスティックボール回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式。材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から18日以内出荷フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-A]]----フックつき [[JDH-HF-B]]----アイボルトつき材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から18日以内出荷品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーンねじ規格並目色(本体)BK
ウェッジプーリー 3V形
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類ウェッジプーリー
ウェッジプーリー 5V形
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類ウェッジプーリー
レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。ねじ規格並目
標準 Vプーリー B形
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。溝の形B材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250種類Vプーリー
セブンロブノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥879税込¥9671個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 おねじタイプのセブンロブノブ[[KSM]][[KSM-PF]][[KSMS]]があります。ねじ規格並目色(本体)BK材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303
ローレットハンドル(下穴・取付穴あり)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴あり、下穴
スクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から18日以内出荷アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法Lf(mm)8M並目M5
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から18日以内出荷本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。ねじ規格並目材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナット
スクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から18日以内出荷アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法Lf(mm)8M並目M5