カテゴリ
- 機構部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- OSG(オーエスジー)(112)
- 雅(32)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- LINKMAN(4)
- ライト精機(3)
- 松永製作所(3)
- サンドビック(1)
- ツガミ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 栃木屋(1)
- マサル工業(1)
- KSフィルター(1)
- ダイモ(1)
- 松永製作所 (車椅子)(1)
- コマドリル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dm-81」の検索結果

クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥979税込¥1,0771個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
SPD-C 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から13日以内出荷材質ベスペル SP-1頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から5日以内出荷平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBねじ規格並目使用例LDM-LW_usage.eps
クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2