カテゴリ
- メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- OSG(オーエスジー)(45)
- カネミツ(12)
- テクロック(4)
- KITACO(4)
- メディアカバーマーケット(3)
- 京セラ(2)
- キングジム(2)
- サンドビック(2)
- NTB(2)
- AMPHENOL(2)
- イスカル(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ケナメタル(1)
- ツガミ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ライト精機(1)
- ハリケーン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「dm250」の検索結果

JIS Vプーリー A-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
JIS Vプーリー A-3
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類Vプーリー溝数3リム幅w(mm)50下穴径d(Φmm)-溝の形A
JIS Vプーリー A-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷から5日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。下穴径(Φmm)-溝の形A
JIS Vプーリー B-5
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類Vプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-溝の形B
JIS Vプーリー C-6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥42,980~税込¥47,278~1個5日以内出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。溝数6リム幅w(mm)161.5ハブs1(mm)-溝の形C