カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • DEUTSCH(15)
  • JAPANNEXT(96)
  • KANA(片山チエン)(51)
  • SMC(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(67)
  • Yamato(大和製衡)(29)
  • イマオコーポレーション(16)
  • エレコム(19)
  • オザック精工(15)
  • サンワサプライ(19)
  • ホンダ(15)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • レイ・アウト(48)
  • 五藤歯車(14)
  • 大阪魂(35)
  • 椿本チエイン(71)
  • 福助工業(13)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp 17」の検索結果

特価
本日11月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DPC パイプエンドキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DPC パイプエンドキャップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(26件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1個
    当日出荷
    アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
    材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
  • EDP DINレール取付プレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    EDP DINレール取付プレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    DINレールに組みつけるブラケットです。 プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。 取りつけはDINレール前面から押すだけです。 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
    材質(本体)ポリアセタール(黒)質量(g)15材質(スプリング)SUS631J1
  • 標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー A-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
    溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
  • 標準 Vプーリー M形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー M形

    NBK(鍋屋バイテック会社)(17件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数1リム幅w(mm)17ハブl(mm)30ハブs1(mm)13溝の形M
  • ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 3V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • ロープシーブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロープシーブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
    材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
  • 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社)

    変速プーリー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    5日以内出荷
    独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。 ピッチ径の調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。 シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。 従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。 すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キー溝で加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。
    種類変速プーリー
  • インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
    材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法L3(mm)40寸法M(mm)M5寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDP・RDT
  • 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社)

    変速プーリー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。 ピッチ径調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。 シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。 従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。 すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キーで加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。
    種類変速プーリー
  • インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
    材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)24寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法M(mm)M6寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDP・RDT
  • インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐食性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
    材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)24寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法M(mm)M6寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDPS・RDTS
  • インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
    材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法L3(mm)40寸法M(mm)M5寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDPS・RDTS