カテゴリ

  • 機構部品(16)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • BEST(ベスト)[金物](10)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • 神戸製鋼(8)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • エスコ(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2)
  • KSフィルター(2)
  • SK11(2)
  • LV ENDMILL(2)
  • 富士メディシィエ(2)
  • キンマツ(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • E-Value(1)
  • オーム電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dw30」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBねじ規格並目使用例LDM-LW_usage.eps
  • クランプレバー-平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー-平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR使用例LDMS-LW-CR_usage.eps
  • クランプレバー 平座金組み込みタイプ オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー 平座金組み込みタイプ オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    平座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
    ねじ規格並目
  • クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
  • クランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LDM-LW_usage.eps
  • プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    平座金が組み込まれたプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LEM-LW_2.eps
  • クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
  • プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
  • クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
    ねじ規格並目
  • クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
    ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
  • クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2色(本体)CR
  • クランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。
    ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
  • プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    平座金が組み込まれたプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LEM-LW_2.eps
  • クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LHM-LW_2.eps
  • プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
  • クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
関連キーワード
10w30特集