カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 明工社(8)
- ケナメタル(7)
- 3M(スリーエム)(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 三桂製作所(4)
- KSフィルター(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- KITACO(3)
- タカチ電機工業(2)
- アイゼン(2)
- グリーンクロス(2)
- 日進(2)
- BRAKING(2)
- unitech(2)
- Festo(2)
- COVELL(コベル)(2)
- イスカル(1)
- ブランドをもっと見る
「em3-6」の検索結果
特価

LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥939税込¥1,0331パック(20個)当日出荷から5日以内出荷すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状皿耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥939税込¥1,0331袋(20個)6日以内出荷・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 。・FPD製造装置・半導体製造装置・プリント基板エッチング装置・金属表面処理設備・化学プラントなどの耐薬品用途に。 。・熱水ポンプ・ケミカルポンプなどの用途に。 。・変圧器・コンピュータ機器などの電気・電子分野に。 。・PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しないとき、めねじとのはめあいは20mm以下にしてください。長さ(mm)6材質(本体)PEEK質量(g)0.09ねじピッチ(mm)0.5寸法L1(mm)2寸法D1(mm)5.5頭部形状なべ破断荷重(N)430穴の形状十字穴ねじの呼びM3入数20ねじり破断トルク(N・m)0.3
LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥919税込¥1,0111個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ