カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • 機構部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • Panasonic(パナソニック)(536)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(51)
  • KITZ(キッツ)(50)
  • RYOCO(菱高精機)(48)
  • 大阪継手バルブ(48)
  • 東洋バルヴ(44)
  • 堀内機械(41)
  • テラル(35)
  • スバル(29)
  • 第一機材(20)
  • 寺田ポンプ製作所(19)
  • 鶴見製作所(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • CKD(16)
  • MIYOSHI(小西製作所)(15)
  • 三菱(15)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
  • VISHAY(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fc200」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-1NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-1NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)PH プラハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-2NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
溝の形A溝数2下穴径(Φmm)-
標準 Vプーリー M形 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー M形NBK(鍋屋バイテック会社)(17件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数1リム幅w(mm)17ハブl(mm)30ハブs1(mm)13溝の形M
JIS Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-2NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A下穴径(Φmm)-
朝顔ハンドル D 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドル D 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1組
当日出荷から61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
標準 Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-3NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
下穴径(Φmm)-材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数3リム幅w(mm)52溝の形A
フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形固定軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1セット
当日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ
平ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)平ハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質/仕上FC200/クロムメッキ仕様グリップ穴無し
プラハンドル PH・PHS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラハンドル PH・PHS 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理PHS:SUS303
KK・KKT 六角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KK・KKT 六角ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200種類多角形表面処理(本体)クロムメッキ
朝顔ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から8日以内出荷
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質/仕上FC200/クロムメッキ仕様グリップ穴無し
朝顔ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
取付穴グリップ取付穴つき仕様グリップ取り付け穴あり材質/仕上FC200/クロムメッキ
平ハンドル F 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)平ハンドル F 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
YFS サイドホルダー NBK(鍋屋バイテック会社)YFS サイドホルダーNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.31材質(本体)FC200
YAB タクトホルダー NBK(鍋屋バイテック会社)YAB タクトホルダーNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.34材質(本体)FC200
YFB ベースホルダー NBK(鍋屋バイテック会社)YFB ベースホルダーNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.48材質(本体)FC200
イソメックブッシング用ボルトオンハブ NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング用ボルトオンハブNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
回転体にボルト結合するだけでイソメックブッシングが利用できます。 回転体の加工はインロー加工およびセットボルト用タップ穴のみです。 ファンロータ・スプロケット・インペラ・撹拌羽根などに適用できます。
材質FC200
イソメックブッシング用アダプタ NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング用アダプタNBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
回転体にストレート穴を加工するだけでイソメックブッシングが利用できます。 あるゆる回転体に適用できます。
材質FCD400
省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社)省スペーススタンド - 間仕切り用NBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。 アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。 脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。 通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。
用途間仕切り/衝立/飛沫防止パーティション材質FC200塗装ブラック寸法H(mm)70寸法W(mm)176寸法h(mm)30
平ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)平ハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から4日以内出荷
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
仕様グリップ取り付け穴あり材質/仕上FC200/クロムメッキ
CK・CKT 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)CK・CKT 十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)FC200種類多角形色(本体)表面処理(本体)黒色焼付塗装材質(取付部)FC200
2スポークハンドル HSN 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)2スポークハンドル HSN 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。
用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質フェノール樹脂製寸法T(mm)2.5スポーク数2