カテゴリ
- 機構部品(24)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- ニッセイ(38)
- ユーアールディ(26)
- 岩田製作所(17)
- A-Gas Japan(17)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(15)
- FSC(14)
- KALBAS(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- 日東工器(9)
- 標識STATION(9)
- omron(オムロン)(8)
- 椿本チエイン(7)
- ユキワ精工(6)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
- スイデン(5)
- ツヨロン(藤井電工)(5)
- TOYOX(トヨックス)(5)
- スーパーツール(4)
- ブランドをもっと見る
「fs-50」の検索結果
特価

セブンロブノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥879税込¥9671個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 おねじタイプのセブンロブノブ[[KSM]][[KSM-PF]][[KSMS]]があります。材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303ねじ規格並目色(本体)BK
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目ロックナット無し
KXFS クランプノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部めねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUS303
セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から18日以内出荷品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーンねじ規格並目色(本体)BK
KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥529税込¥5821個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。ねじ規格並目
ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。 ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。 食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法H(mm)39寸法d(mm)20寸法D(mm)50ねじ規格並目寸法s(mm)5寸法Lf(mm)18
スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KTLFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KTLFS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷から20日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法h(mm)2ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目ロックナット無し