カテゴリ

  • 機構部品(32)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(3)
  • IDEC(和泉電気)(40)
  • ニッセイ(37)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(33)
  • 岩田製作所(25)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • 日東工器(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • ワルター(14)
  • 三菱電機(13)
  • ケナメタル(12)
  • 千代田通商(12)
  • Kaspersky(10)
  • 三木プーリ(9)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • ラムマウント(7)
  • A-Gas Japan(7)
  • CKD(6)
  • ユキワ精工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-10」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UNF U取手NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から8日以内出荷
樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
ミニボールプランジャ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャ(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
LDFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS304
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
U取っ手 - 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社)U取っ手 - 座金つきNBK(鍋屋バイテック会社)
879税込967
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
LDFS-NI クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS-NI クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
U取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)U取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
DFS-AA  ディスプレイ固定部品- 1軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)DFS-AA ディスプレイ固定部品- 1軸タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
寸法B(mm)40寸法L(mm)106寸法L1(mm)17最大積載量(kg)6
LHFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ピン)SUS303材質(ねじ部)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
プラスティックボール回転グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボール回転グリップ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フィンガーU取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)フィンガーU取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
LDFS-AS クランプレバー (めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS-AS クランプレバー (めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)
DFS/DFSN 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFS/DFSN 画N固(固定タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
寸法D(mm)28寸法L(mm)127寸法L1(mm)103
クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
LEFS クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEFS クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
レベリングアジャスタ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部めねじ
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部めねじ
UFF フィンガーU取手(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)UFF フィンガーU取手(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
寸法Lf(mm)9寸法M(mm)M4許容荷重(N)1000
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ピン)SUS303材質(ねじ部)SUS303
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303
プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,098税込4,508
1個
11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
7,798税込8,578
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
6,698税込7,368
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼