カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(4)
- brembo(10)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](11)
- MAZDA(マツダ)(103)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- RS PRO(13)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
- TRUSCO(18)
- イマオコーポレーション(17)
- エスコ(40)
- シグマアルドリッチ(8)
- ナカバヤシ(8)
- ナベヤ(8)
- マルゼン[厨房機器](12)
- ヤマニパッケージ(18)
- 光(14)
- 呉竹(10)
- 福井クラフト(42)
- ブランドをもっと見る

KSGMS セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
LWBF カムレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部めねじ材質(ピン)スティール
セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KXM クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンコード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷・工具不要で専用ホールドピン「NQTS-HP」と組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.25
KXMS クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUS303
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら