カテゴリ
- メカニカル部品(27)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- 工進(27)
- Merck(メルクミリポア)(14)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(13)
- TRUSCO(11)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- 第一測範(9)
- SRIC(スリック)(9)
- タンガロイ(8)
- シバタ(フォークリフト)(8)
- SMC(7)
- ムラテックKDS(7)
- ニチコン(7)
- イスカル(6)
- CKD(6)
- CONDOR(山崎産業)(6)
- ユーエイキャスター(6)
- イマオコーポレーション(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
「gr-25」の検索結果

カプリコン MJTシリーズ MJT-40K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
カプリコン MJTシリーズ MJT-40
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から9日以内出荷サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2
カプリコン MJTシリーズ MJT-55
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4
カプリコン MJTシリーズ MJT-80
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
カプリコン MJTシリーズ MJT-80K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)1120ボルト数8常用トルク(N・m)560慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプGRスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-80C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
カプリコン MJTシリーズ MJT-65
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EG
NBK(鍋屋バイテック会社)¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)1120ボルト数8常用トルク(N・m)560慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.08
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EG
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)150ボルト数4常用トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-95
NBK(鍋屋バイテック会社)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0
カプリコン MJTシリーズ MJT-95C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EG
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)810ボルト数8常用トルク(N・m)405慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.08
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EG
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)400ボルト数8常用トルク(N・m)200慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)13000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)31許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-95K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)810ボルト数8常用トルク(N・m)405慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプGRスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.08
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カップリング ジョータイプ MJT-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)400ボルト数8常用トルク(N・m)200慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)13000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプGRスリーブ長(mm)31許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)150ボルト数4常用トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプGRスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.08