カテゴリ

  • 機構部品(237)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(63)
  • IKO(日本トムソン)(3,547)
  • パール金属(927)
  • LAMP(スガツネ工業)(462)
  • エスコ(388)
  • CAPTAIN STAG(200)
  • KITZ(キッツ)(194)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(181)
  • TAKIGEN(タキゲン)(176)
  • OSG(オーエスジー)(155)
  • アイリスオーヤマ(140)
  • TRUSCO(137)
  • NACHI(不二越)(136)
  • SMC(133)
  • 未来工業(126)
  • ネグロス電工(124)
  • KANA(片山チエン)(121)
  • NB(日本ベアリング)(114)
  • 大阪魂(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h 鋼」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
241件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
  • チタン六角レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    チタン六角レンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    チタン合金製の六角レンチ。 非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。 すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。 合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。
    用途強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備 永久磁石を使用した機器・装置 船舶/海洋機器材質(本体)Ti-6Al-4V(64チタン)
  • LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • D8-RC リセプタクルークリップオン NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8-RC リセプタクルークリップオン

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
    材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
  • クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    機械組み立て部品として。既存の機械の交換部品として
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部めねじレバー色つや消しシルバー材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 狭所作業対応プレートドライバ NBK(鍋屋バイテック会社)

    狭所作業対応プレートドライバ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドルがプレート形状の薄型ドライバ。 狭い作業スペースで使用可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品を外すなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 ハンドル部を指で押さえつけることでカムアウトの発生を抑えることができます。
    用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし商品構成単品
  • D8-RS リセプタクルースナップイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8-RS リセプタクルースナップイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム表側からはめ込むリセプタクル。 角穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 内蔵スプリングの働きにより、フレームを強力にグリップします。
    材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/三価クロメート処理
  • LECF ミニプラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECF ミニプラクランプレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L(止めねじ含む)表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部めねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS-NI クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目ロックナット無し
  • ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形歯数18材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
  • クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
  • ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線歯数18寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13ねじ規格並目寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5色(本体)CR
  • クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐NI‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
    材質オールステンレスタイプめねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。
    ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥809~税込¥890~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット)寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
  • LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー (おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
  • LDME クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDME クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
  • クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
    材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
  • クランプレバー(真鍮パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(真鍮パッドつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮ねじ規格並目
  • クランプレバー(スラストパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(スラストパッドつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)ねじ規格並目
  • クランプレバー(プラスティックパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(プラスティックパッドつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)ポリアセタール(白)ねじ規格並目
  • クランプレバー-平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー-平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR使用例LDMS-LW-CR_usage.eps
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
    ねじ規格並目
  • プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト