カテゴリ

  • 機構部品(71)
  • メカニカル部品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(17)
  • ホンダ(2,430)
  • (1,514)
  • MAZDA(マツダ)(822)
  • 三木プーリ(806)
  • SMC(603)
  • スズキ(477)
  • メディアカバーマーケット(473)
  • Kawasaki(362)
  • BIGM(丸山製作所)(351)
  • YAMAHA(ヤマハ)(336)
  • エスコ(273)
  • マキテック(272)
  • 大阪魂(168)
  • トレード(166)
  • イトーキ(164)
  • ニッサン(158)
  • 山崎実業(131)
  • NSK(日本精工)(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h11」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKH 六角レンチ(インチねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SKH 六角レンチ(インチねじ用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インチねじの取付け・取りはずし
    形状L型材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)先端形状六角サイズ規格インチ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
  • オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
  • ULH アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ULH アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    材質アルミニウムD9.5寸法H(mm)32寸法F(mm)10寸法h(mm)24寸法m(mm)M6寸法w(mm)33許容荷重(N)1000
  • アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-30K材質(本体)A2017質量(g)43タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6ねじ寸法MM4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)1.7
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-EW NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-EW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)20ボルト数6常用トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)570材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)18許容偏心(mm)0.1
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-WH NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-WH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)70ボルト数4常用トルク(N・m)35慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプWHスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.15
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-WH NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-WH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)20ボルト数6常用トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)570材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプWHスリーブ長(mm)18許容偏心(mm)0.1
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EW NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)70ボルト数4常用トルク(N・m)35慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.15
  • オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
  • クランクハンドル HAC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランクハンドル HAC 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    ・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ HAC-50~HAC-80:亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)。HAC-100~HAC-160:AC4B、静電塗装(つや消し黒)タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴
  • アルミクランクハンドル HAG 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミクランクハンドル HAG 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,598税込10,558
    1個
    8日以内出荷
    ・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できあます。。。
    用途ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ フェノール樹脂(黒)タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法s(mm)19.5取付け方法丸穴
  • カプリコン MKMシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MKMシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017相当種類ベローズタイプ材質(ベローズ)SUS316Ti相当許容偏角(°)2
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • アルミクランクハンドル HAF 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミクランクハンドル HAF 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,798税込11,878
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    ・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。・倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。
    用途ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ GDR リトラクタブル回転グリップ、フェノール樹脂(黒) ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    16日以内出荷から18日以内出荷
    ・アルミニウム製。軽量です。・力のかかりやすい形状です。・表面処理のバリエーションは4種類。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
  • ストレートクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ストレートクランク 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    ・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全サイズに回転グリップが付属しています。・本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
    用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 回転グリップ SUM22L 三価クロメート処理材質スティール製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴グリップタイプ回転グリップ押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
  • オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    オフセットクランク 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,098税込6,708
    1個
    8日以内出荷
    ・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全サイズに固定グリップが付属しています。・本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
    用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 固定グリップ SUM22L 三価クロメート処理材質スティール製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴グリップタイプ固定グリップ
  • イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)1.22寸法A(mm)85.7寸法B(mm)45許容伝達トルク(N・m)1700セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6セットスクリュー長さ(inch)1セットスクリュー本数2
  • ストレートクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ストレートクランク 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,198税込6,818
    1個
    8日以内出荷
    ・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全サイズに固定グリップが付属しています。・本製品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
    用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 固定グリップ SUM22L 三価クロメート処理材質スティール製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴グリップタイプ固定グリップ押しネジ穴M5、(1カ所)
  • オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    オフセットクランク 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    ・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全サイズに回転グリップが付属しています。・本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
    用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 回転グリップ SUM22L 三価クロメート処理材質スティール製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴グリップタイプ回転グリップ押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
  • スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ規格並目
  • イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    種別新JIS平行キー質量(kg)2.41タイプ1寸法A(mm)107.92寸法B(mm)51許容伝達トルク(N・m)3000セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8セットスクリュー長さ(inch)1 1/4セットスクリュー本数2セットスクリュー呼び(inch)W5/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ規格並目
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックミニノブ スラストパッド付

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    (ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUSXM7
  • SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGT グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    529税込582
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社)

    SBP スラストパッド

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨