カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • KITO(キトー)(262)
  • 三木プーリ(169)
  • (109)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • エスコ(22)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • スリーピース(17)
  • アズビル金門(14)
  • Azur(13)
  • ビックス(10)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • サクライ(7)
  • KEMET(7)
  • AGCグループ(6)
  • TKG(5)
  • BRAHMS(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h12-18」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-WH NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-WH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)70ボルト数4常用トルク(N・m)35慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプWHスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.15
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-WH NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-WH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)20ボルト数6常用トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)570材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプWHスリーブ長(mm)18許容偏心(mm)0.1
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-EW NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-EW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)20ボルト数6常用トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)570材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)18許容偏心(mm)0.1
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EW NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)70ボルト数4常用トルク(N・m)35慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.15
  • イソメックブッシング 3020形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 3020形 Q(旧JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)2.41寸法A(mm)107.92寸法B(mm)51許容伝達トルク(N・m)3000セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8セットスクリュー長さ(inch)1 1/4セットスクリュー本数2
  • ジョーマックス L070 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス L070

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.2サイズL070材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)200種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)19ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
関連キーワード
伝導部品カテゴリ